Säbelsägeblätter-Set, Bezeichnung: 810R

Artikel-Nr.: 588735 810R
Preis pro 1 Stück (33,20 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 5 St.
Herstellerbezeichnung 810R
Stärke Material min. 4 mm
Stärke Material max. 12 mm
Metallprofil (offen) max. 150 mm
Produktart Säbelsägeblatt
Anzahl Sägeblätter 5 St.
Material Blatt Bimetall (BiM)
Länge 200 mm
Werkstoffeignung Edelstahl (rostfrei)
Inhalt Set
Werkstoffgruppe Metall

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 588735 810R
EAN / GTIN 082472205800
Herstellernummer 20580810R
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Widerstandsfähigkeit durch nachträgliche Oberflächenverdichtung an der Schnittkante.

Lieferumfang:

5-teilig.