Reciprozaagbladen, set, Omschrijving: 810R

Artikelnummer: 588735 810R
Korting
€ 28,88
Prijs per 1 Stuk (4,38 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS
  • Plaatdikte (geperforeerde plaat): 4-12
  • Metalen profiel (open): < 150
  • Snedetype: haakse snede

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal BiM
Tandsteek 2,5 mm
Bladlengte 200 mm
geoptimaliseerd voor materiaal RVS
Plaatdikte (geperforeerde plaat) 4-12 mm
Metalen profiel (open) < 150 mm
Snedetype haakse snede
Aantal bladen 5
Producttype Reciprozaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 588735 810R
EAN/GTIN 082472205800
Nummer fabrikant 20580810R
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer resistent dankzij naderhand gehard oppervlak aan de snijkant.

Levering:

5-delig.