{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 5 ks | |
| Rozteč zubů min. | 2,5 mm | |
| Rozteč zubů max. | 2,5 mm | |
| Druh řezání | Přímý řez rychlý | |
| Pevnost materiálu min. | 4 mm | |
| Pevnost materiálu max. | 12 mm | |
| Kovový profil (otevřený) max. | 150 mm | |
| Druh produktu | List pro mečovou pilu | |
| Počet pilových listů | 5 ks | |
| Materiál list | Bimetal (BiM) | |
| Délka | 200 mm | |
| Vhodnost materiálu | Ušlechtilá ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | 588735 810R | |
| EAN / GTIN | 082472205800 | |
| Číslo výrobce | 20580810R | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |