{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre d’outils | 5 pc. | |
| Référence fabricant | 810R | |
| Epaisseur du matériau min. | 4 mm | |
| Epaisseur du matériau max. | 12 mm | |
| Profil métallique (ouvert) max. | 150 mm | |
| Type de produit | Lames de scies-sabres | |
| Nombre de lames de scie | 5 pc. | |
| Matériau film | bimétal (BiM) | |
| Longueur | 200 mm | |
| Matériaux compatibles | acier inoxydable | |
| Groupe de matières | Métal | |
| Sommaire | kit/assortiment |
| Référence article | 588735 810R | |
| EAN / GTIN | 082472205800 | |
| Réf. fabricant | 20580810R | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |