Juego de hojas de sierra de sable, Denominación: 810R

Número de artículo: 588735 810R
Descuento
27,77 €
Precio por 1 unidad (4,66 € / 1 unidad)
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
79 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 5 ud.
Paso de dientes mín. 2,5 mm
Paso de dientes máx. 2,5 mm
Tipo de corte Corte recto rápido
Grosor material mín. 4 mm
Grosor material máx. 12 mm
Perfil metálico (abierto) máx. 150 mm
Tipo de producto Hoja de sierra de sable
Número de hojas de sierra 5 ud.
Material hoja Bimetal (BiM)
Longitud 200 mm
Aptitud del material Acero fino
Grupo de material Metal
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 588735 810R
EAN / GTIN 082472205800
Número del fabricante 20580810R
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descripción

Ejecución:

Alta resistencia gracias a la compactación posterior de la superficie en el canto de corte.

Volumen de suministro:

5 piezas.