Szczotka do płaszczyzn Drut stalowy 0,30 mm, ⌀ szczotki D1: 50mm

Nr art.: 574750 50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 009 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Grubość włosia 0,3 mm
Materiał pokrycia stal
Rodzaj materiału pokrycia wersja gładka
Szeroki brzeg L3 50 mm
Wysokość części roboczej H1 28 mm
Średnica szczotki D1 50 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt chwyt
Średnica trzonka Ds 6 mm
Maks. prędkość obrotowa 10 500 min-1
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Okrawanie
Rodzaj produktu Szczotka pędzelkowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 574750 50
EAN / GTIN 4017359005576
Numer producenta 435162
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Szczotki do płaszczyzn z trzpieniem ⌀ 6 mm.

Zastosowanie:

W szlifierkach prostych, giętkich wałkach i na maszynach stacjonarnych. Do czyszczenia i usuwania zadziorów z małych do średnich powierzchni.