{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ četke D1 | 50 mm | |
| ⌀ drške Ds | 6 mm | |
| Debljina svornjaka | 0,3 mm | |
| Duljina obruba H1 | 28 mm | |
| maksimalan broj okretaja | 10.500 min-1 | |
| Vrsta proizvoda | Četka u obliku kista |
| Broj artikla | 574750 50 | |
| EAN / GTIN | 4017359005576 | |
| Broj proizvođača | 435162 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |