{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau corps de base | plastique | |
| Epaisseur soies | 0,3 mm | |
| Matériau garniture | acier | |
| Exécution matériau de garnissage | aspect lisse | |
| Large bordure L3 | 50 mm | |
| Hauteur garniture H1 | 28 mm | |
| Diamètre brosse D1 | 50 mm | |
| Type d’utilisation | fonctionnement sur machine | |
| Porte-outils | queue | |
| Diamètre corps Ds | 6 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 10 500 min-1 | |
| Utilisation type | ebavurage; nettoyage | |
| Type de produit | brosse pinceau | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 574750 50 | |
| EAN / GTIN | 4017359005576 | |
| Réf. fabricant | 435162 | |
| Fabricant/personne responsable | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com |