Plošný kartáč Ocelový drát 0,30 mm, ⌀ kartáče D1: 50mm

Artiklové číslo: 574750 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 010 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál základní těleso plast
Pevnost štětin 0,3 mm
Materiál lemování ocel
Provedení materiálu ucpávky hladké
Široký lem L3 50 mm
Výška lemu H1 28 mm
Průměr kartáče D1 50 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač stopka
Průměr hřídele Ds 6 mm
Otáčky max. 10 500 min-1
Typické použití Odstraňování otřepů; Čištění
Druh produktu Štětcový kartáč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 574750 50
EAN / GTIN 4017359005576
Číslo výrobce 435162
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Plošné kartáče s ⌀ stopky 6 mm.

Použití:

V přímých bruskách, na ohebných hřídelích a na stacionárních strojích. K čištění a odjehlování malých až středně velkých ploch.