Cepillo para superficies Alambre de acero 0,30 mm, ⌀ del cepillo D1: 50mm

Número de artículo: 574750 50
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.009 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material cuerpo de base plástico
Grosor cerdas 0,3 mm
Material filamentos acero
Versión del material dotación forma lisa
Borde ancho L3 50 mm
Altura filamentos H1 28 mm
Diámetro cepillo D1 50 mm
Tipo de boca Funcionamiento a máquina
Asiento mango
Diámetro vástago Ds 6 mm
Número de revoluciones máx. 10.500 min-1
Empleo típico Desbarbado; Limpieza
Tipo de producto Cepillo tipo brocha
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 574750 50
EAN / GTIN 4017359005576
Número del fabricante 435162
Fabricante/responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descripción

Ejecución:

Cepillos de superficies, ⌀ mango 6 mm.

Aplicación:

En lijadoras rectas, ejes flexibles o en máquinas estacionarias. Para limpiar y desbarbar superficies de tamaño pequeño a mediano.