Felületkefe Acélhuzal 0,30 mm, Kefe ⌀ D1: 50mm

Cikkszám: 574750 50
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 536 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kefe ⌀ D1 50 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sörte vastagsága 0,3 mm
Keferész hossza H1 28 mm
Maximális fordulatszám 10 500 min-1
Termék fajtája Ecsetkefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 574750 50
EAN / GTIN 4017359005576
Gyártó száma 435162
Gyártó/felelős személy LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Leírás

Kivitel:

Felületkefék, szár ⌀ 6 mm.

Felhasználás:

Egyenes csiszolókon, hajlékony tengelyeken vagy telepített gépeken. Kis és közepes felületek tisztításához és sorjázásához.