• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flächenbürste Stahldraht 0,30 mm, Bürsten-⌀ D1: 50mm

Artikel-Nr.: 574750 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 009 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Grundkörper Kunststoff
Stärke Borsten 0,3 mm
Material Besatz Stahl
Ausführung Besatzmaterial glatt
Breite Besatz L3 50 mm
Höhe Besatz H1 28 mm
Durchmesser Bürste D1 50 mm
Einsatzart maschinenbetrieben
Aufnahme Schaft
Durchmesser Schaft Ds 6 mm
Drehzahl max. 10 500 min-1
typische Verwendung Entgraten; Reinigen
Produktart Pinselbürste
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 574750 50
EAN / GTIN 4017359005576
Herstellernummer 435162
Hersteller/verantwortliche Person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Beschreibung

Ausführung:

Flächenbürsten mit Schaft-⌀ 6 mm.

Verwendung:

In Geradschleifern, biegsamen Wellen oder auf stationären Maschinen. Zum Reinigen und Entgraten kleiner bis mittelgroßer Flächen.