{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material corp de bază | plastic | |
| Grosime perie | 0,3 mm | |
| Material garnitură | oțel | |
| Versiunea materialului de umplutură | lis | |
| Bordură lată L3 | 50 mm | |
| Înălțime garnitură H1 | 28 mm | |
| Diametru perie D1 | 50 mm | |
| Tip de utilizare | Acționat cu mașina | |
| Suport | tijă | |
| Diametrul arborelui Ds | 6 mm | |
| Turaţie max. | 10.500 min-1 | |
| Utilizare tipică | Curățare; Debavurare | |
| Tip produs | Perie tip pensulă | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 574750 50 | |
| EAN / GTIN | 4017359005576 | |
| Număr producător | 435162 | |
| Producător/responsabil | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com |