TYROLIT ES-T Piła stołowa 300x2,4x35 PREMIUM*** do marmuru

Nr art.: 5684
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta ES-T Tischsägeblatt 300x2,4x35 PREMIUM Marmor
Średnica otworu mocującego 35 mm
Rodzaj produktu Brzeszczot do piły maszynowej
Liczba brzeszczotów 1 szt.
Materiał brzeszczotu Diament (D)
Grubość arkusza 2,4 mm
Materiał do obróbki Beton i kamień
Grupa materiałów mineralne materiały budowlane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5684
EAN / GTIN 9003170056847
Numer producenta 5684
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Materiały nadające się do obróbki: Skały miękkie, takie jak np.
  • Marmur i skały wapienne.
  • Szczegóły: W zestawie znajdują się pierścienie redukcyjne o wymiarach 35–30 mm i 30–25,4 mm.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 63 m/s
  • specyfikacja: 40 – 2,4 – 7 × R30/25,4
  • Wymiary: D x T x H = 300 x 2,4 x 35

Zaleta:

  • Do miękkich materiałów.
  • Maksymalna wydajność i trwałość.
  • Szeroki asortyment.

Materiał:

  • Marmur/wapień

Pasuje do:

  • Piła stołowa