Tyrolit ES-T Sierra de diamante 300x2,4x35 PREMIUM mármol

Número de artículo: 5684
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante ES-T Tischsägeblatt 300x2,4x35 PREMIUM Marmor
Diámetro orificio de sujeción 35 mm
Tipo de producto Hoja de sierra mecánica
Número de hojas de sierra 1 ud.
Material hoja Diamante (D)
Grosor hoja 2,4 mm
Aptitud del material Hormigón y piedra
Grupo de material materiales de construcción minerales

Identificación y clasificación

Número de artículo 5684
EAN / GTIN 9003170056847
Número del fabricante 5684
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • Aplicación: piedra blanda como, por ejemplo, mármol y piedra caliza.
  • Detalles: Se suministran con arandelas de reducción de 35-30 mm y 30-25,4 mm.

Característica:

  • Forma: C2 SIERRA DE DIAMANTE
  • Idoneidad material: Mármol/piedra caliza
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 40 - 2,4 - 7 X R30/25,4
  • Dimensión (D x D x H): 300 x 2,4 x 35 mm
  • Diámetro: 300 mm
  • Grosor: 2,4 mm
  • Agujero: 35 mm
  • Tamaño del grano: 50
  • Herramienta para: Sierra de mesa

Ventaja:

  • Para materiales blandos.
  • Máximo rendimiento y vida útil.
  • Profundidad de surtido elevada.

Material:

  • Mármol / Piedra caliza
  • Mármol / Piedra caliza

Idóneo para:

  • Sierra de mesa