Tyrolit ES-T Disques pour scies sur table 300x2,4x35 PREMIUM marbre

Réf.: 5684
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant ES-T Tischsägeblatt 300x2,4x35 PREMIUM Marmor
Diamètre trou de serrage 35 mm
Type de produit Lames de scies machine
Nombre de lames de scie 1 pc.
Matériau film diamant (D)
Epaisseur lame 2,4 mm
Matériaux compatibles béton et pierre
Groupe de matières matériaux de construction minéraux

Identification et classification

Référence article 5684
EAN / GTIN 9003170056847
Réf. fabricant 5684
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Matériaux usinables: pierres tendres telles que le marbre et la pierre calcaire.
  • Détails: bagues de réduction 35–30 mm et 30–25,4 mm livrées avec l’outil.

Caractéristique(s):

  • Form: C2 SCIE DIAMANT
  • Spécification : 40 - 2,4 - 7 X R30/25,4
  • Dimension (D x T x H): 300 x 2,4 x 35 mm
  • Diamètre: 300 mm
  • Epaisseur: 2.4 mm
  • Alésage: 35 mm
  • Granulométrie: 50
  • Aptitude des matériaux: Marbre/Calcaire
  • Outillage pour: Scie de table

Avantage(s):

  • Pour les matériaux tendres.
  • Performance et longévité maximales.
  • Gamme offrant de nombreuses déclinaisons de produits.

Matière(s):

  • Marbre/Calcaire
  • Marbre/Calcaire

Adapté(s) pour:

  • Scie de table