Pilový list na stůl TYROLIT 300x2,4x35 mm PREMIUM

Artiklové číslo: 5684
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce ES-T Tischsägeblatt 300x2,4x35 PREMIUM Marmor
Průměr upínacího otvoru 35 mm
Druh produktu Strojní pilový list
Počet pilových listů 1 ks
Materiál list Diamant (D)
Pevnost lištu 2,4 mm
Vhodnost materiálu Beton a kámen
Materiálová skupina minerální stavební materiály

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5684
EAN / GTIN 9003170056847
Číslo výrobce 5684
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Měkký kámen, např.
  • Mramor a vápenec.
  • Detaily: Dodávají se redukční kroužky 35-30 mm a 30-25,4 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: C2 DIAMANT KRUHOVÝ PRODEJ
  • Vhodnost materiálu: Mramor/vápenec
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 40 - 2,4 - 7 X R30/25,4
  • Rozměr (D x D x H x H): 300 x 2,4 x 35 mm
  • Průměr: 300 mm
  • Tloušťka: 2,4 mm
  • Otvor: 35 mm
  • Velikost zrna: 50
  • Nástroj pro: Stolní pila

Výhoda:

  • Pro měkké materiály.
  • Maximální výkon a životnost.
  • Velká nabídka sortimentu.

Materiál:

  • Mramor/vápenec

Vhodné pro:

  • Stolní pila