• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit ES-T Tischsägeblatt 300x2,4x35 PREMIUM Marmor

Artikel-Nr.: 5684
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ES-T Tischsägeblatt 300x2,4x35 PREMIUM Marmor
Durchmesser Spannloch 35 mm
Produktart Maschinensägeblatt
Anzahl Sägeblätter 1 St.
Material Blatt Diamant (D)
Stärke Blatt 2,4 mm
Werkstoffeignung Beton und Stein
Werkstoffgruppe mineralische Baustoffe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5684
EAN / GTIN 9003170056847
Herstellernummer 5684
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Weichgestein wie z.B.
  • Marmor und Kalkgestein.
  • Details: Reduzierringe 35–30 mm und 30–25,4 mm werden mitgeliefert.

Merkmal:

  • Form: C2 DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Marmor/Kalkstein
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 40 - 2,4 - 7 X R30/25,4
  • Abmessung (D x T x H): 300 x 2,4 x 35 mm
  • Durchmesser: 300 mm
  • Stärke: 2.4 mm
  • Bohrung: 35 mm
  • Korngröße: 50
  • Werkzeug für: Tischsäge

Vorteil:

  • Für weiche Materialien.
  • Maximale Leistung und Lebensdauer.
  • Hohe Sortimentstiefe.

Werkstoff:

  • Marmor/Kalkstein

Passend für:

  • Tischsäge