Disc diamantat 300x2,4x35 mm PREMIUM

Cod articol.: 5684
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului ES-T Tischsägeblatt 300x2,4x35 PREMIUM Marmor
Diametrul găurii de prindere 35 mm
Tip produs Pânză de ferăstrău
Număr de pânze ferăstrău 1 buc.
Material foaie Diamant (D)
Grosimea foii 2,4 mm
Compatibilitatea materialelor Beton și piatră
Grupă de materiale materiale de construcție minerale

Identificare și clasificare

Cod articol 5684
EAN / GTIN 9003170056847
Număr producător 5684
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

  • Materiale care pot fi prelucrate: Piatră moale, cum ar fi
  • Marmură și calcar.
  • Detalii: Sunt furnizate inele de reducere 35-30 mm și 30-25,4 mm.

Caracteristică:

  • Formă: C2 DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
  • Adecvarea materialului: Marmură/calcar
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 40 - 2,4 - 7 X R30/25,4
  • Dimensiune (D x D x H): 300 x 2,4 x 35 mm
  • Diametru: 300 mm
  • Grosime: 2,4 mm
  • Orificiu: 35 mm
  • Dimensiunea boabelor: 50
  • Instrument pentru: Fierăstrău de masă

Avantaj:

  • Pentru materiale moi.
  • Performanță maximă și durată de viață maximă.
  • Sortiment foarte extins.

Material:

  • Marmură/calcar

Adaptat pentru:

  • Ferăstrău de masă