TYROLIT List za namizno žago 300x2,4x35 mm PREMIUM

Št. art.: 5684
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
Oznaka proizvajalca ES-T Tischsägeblatt 300x2,4x35 PREMIUM Marmor
Premer vpenjalne luknje 35 mm
Vrsta izdelka List za strojno žago
Število žaginih listov 1 kos
Material lista diamant (D)
Debelina lista 2,4 mm
Primerno za materiale beton in kamen
Skupina surovin mineralni gradbeni materiali

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5684
EAN/GTIN 9003170056847
Številka proizvajalca 5684
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • PREMIUM

Opis:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelovati: Mehki kamen, kot je npr.
  • Marmor in apnenec.
  • Podrobnosti: Priložena sta redukcijska obroča 35-30 mm in 30-25,4 mm.

Lastnosti:

  • Oblika: C2 DIAMANT KROŽNA PRODAJA
  • Ustreznost materiala: Marmor/apnenec
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 40 - 2,4 - 7 X R30/25,4
  • dimenzija (D x G x v): 300 x 2,4 x 35 mm
  • Premer: 300 mm
  • Debelina: 2,4 mm
  • Izvrtina: 35 mm
  • Velikost zrnja: 50
  • Orodje za: Namizna žaga

Prednosti:

  • Za mehke materiale.
  • Maksimalna zmogljivost in življenjska doba.
  • Velik izbor garnitur.

Material:

  • Marmor/apnenec

Primerno za:

  • Namizna žaga