Tyrolit ES-T bordrundsavsklinge 300x2,4x35 PREMIUM marmor

Art.-nr.: 5684
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse ES-T Tischsägeblatt 300x2,4x35 PREMIUM Marmor
Diameter, spændehul 35 mm
Produkttype Maskinsavklinge
Antal savklinger 1 stk.
Materiale, blad diamant (D)
Tykkelse, blad 2,4 mm
Materialeegnethed beton og sten
Materialegruppe mineralske byggematerialer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5684
EAN/GTIN 9003170056847
Producentnummer 5684
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • PREMIUM

Beskrivelse:

  • Materialer, der kan bearbejdes: Bløde sten som f.eks.
  • marmor og kalksten.
  • Detaljer: Reduktionsringe 35-30 mm og 30-25,4 mm medfølger.

Egenskab:

  • Form: C2 DIAMANT CIRKULÆRT SALG
  • Materialets egnethed: Marmor/kalksten
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 40 - 2.4 - 7 X R30/25.4
  • Mål (D x D x H): 300 x 2,4 x 35 mm
  • Diameter: 300 mm
  • Tykkelse: 2,4 mm
  • Hul: 35 mm
  • Kornstørrelse: 50
  • Værktøj til: Bordsav

Fordel:

  • Til bløde materialer.
  • Maksimal ydeevne og levetid.
  • Omfattende sortiment.

Materiale:

  • Marmor/kalksten

Passer til:

  • Bordsav