{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt łba śruby | 6-kąt | |
| Średnica zewnętrzna głowicy | 20 mm | |
| Wysokość głowy | 18 mm | |
| Z kołnierzem | tak | |
| Długość nominalna | 10 mm | |
| Rozmiar gwintu | M10 | |
| Gwint lewoskrętny | nie | |
| Wersja | Z elementem dociskowym | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | stempel sześciokątny | |
| Jednostka rozwartości klucza | wymiar metryczny | |
| Skok gwintu | 1,5 mm | |
| Powierzchnia | vergütungsschwarz | |
| Wersja chwytowa | Teilgewinde | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Śruba nieokreślona | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Materiał | stal | |
| Maks. zalecany moment dokręcania | 46 Nm |
| Numer artykułu | 568020 | |
| EAN / GTIN | 4020772529253 | |
| Numer producenta | 568020 | |
| Numer L | L30110 102256 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |