Tornillo de presión con bola, liso

Número de artículo: 568020
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 568020
EAN / GTIN 4020772529253
Número del fabricante 568020
Número L L30110 102256
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillo de presión con bola, liso
Bola: Rodamiento de bolas de acero, endurecido, liso
Cuerpo de base: Acero templado, templado

Característica:

  • Tamaño: M10
  • G: M10
  • H: 18
  • ØI: 20
  • ØK: 10,5
  • L: 10
  • Anchura llave: 17
  • máx. Carga estática: 25 kN
  • máx. par de apriete: 46 Nm
  • peso: 40 g