Tlačni vijak s kroglico, gladek

Št. art.: 568020
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 568020
EAN/GTIN 4020772529253
Številka proizvajalca 568020
L-število L30110 102256
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Tlačni vijak s kroglico, gladek
Krogla: Kroglični ležaj jekla, utrjene, gladko
Osnovno telo: Kaljeno jeklo, kaljeno

Lastnosti:

  • Velikost: M10
  • G: M10
  • V: 18
  • ØI: 20
  • ØK: 10,5
  • L: 10
  • SW: 17
  • maks. Statična obremenitev: 25kN
  • maks. ! ! anziehdrehmoment ! !: 46 Nm
  • Masa: 40 g