• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Vite di pressione con sfera, liscia

Codice art.: 568020
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 568020
EAN / GTIN 4020772529253
Codice del produttore 568020
Numero-L L30110 102256
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Vite di pressione con sfera, liscia
Sfera: Cuscinetto a sfere in acciaio temprato, liscio
Corpo base: Acciaio temprato, temprato

Proprietà:

  • Dimensione: M10
  • G: M10
  • H: 18
  • ØI: 20
  • ØK: 10,5
  • L: 10
  • SW: 17
  • max. Carico statico: 25 kN
  • max. coppia di serraggio: 46 Nm
  • Peso: 40 g