Șurub de presiune cu bilă, neted

Cod articol.: 568020
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Forma capului filetat hexagon
Diametrul exterior al capului e 20 mm
Înălțimea capului k 18 mm
Cu manşon ja
Lungime nominală L 10 mm
Dimensiunea filetului d1 M10
Filet pe stânga nu
Execuție Cu piesă de presiune
Profil de antrenare locaş hexagonal
Unitate lățim cheie metric
Pasul filetului P 1,5 mm
Suprafaţă vergütungsschwarz
Modelul coadăi Teilgewinde
Cuprins o singură parte
Tip produs Șurub nespecificat
Tip de filet Filet standard metric ISO
Material oțel
Cuplu de strângere recomandat max. 46 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 568020
EAN / GTIN 4020772529253
Număr producător 568020
L-Număr L30110 102256
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șurub de presiune cu bilă, neted
Bilă: Rulment cu bile din oțel, întărit, neted
Corp de bază: Oțel călit, temperat

Caracteristică:

  • Dimensiuni: M10
  • G: M10
  • H: 18
  • ØI: 20
  • ØK: 10,5
  • L: 10
  • SW: 17
  • max. Sarcină statică: 25kN
  • max. Cuplu de strângere: 46 Nm
  • Greutate: 40 g