• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckschraube mit Kugel, glatt

Artikel-Nr.: 568020
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Schraubenkopf-Form Sechskant
Durchmesser außen Kopf e 20 mm
Höhe Kopf k 18 mm
mit Bund ja
Nennlänge L 10 mm
Gewindegröße d1 M10
Linksgewinde nein
Ausführung mit Druckstück
Antriebsprofil Innensechskant
Einheit Schlüsselweite metrisch
Gewindesteigung 1,5 mm
Oberfläche vergütungsschwarz
Schaft-Ausführung Teilgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Schraube unspezifiziert
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Material Stahl
empfohlenes Anzugsmoment max. 46 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 568020
EAN / GTIN 4020772529253
Herstellernummer 568020
L-Nummer L30110 102256
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckschraube mit Kugel, glatt
Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet, glatt
Grundkörper: Vergütungsstahl, vergütet

Merkmal:

  • Größe: M10
  • G: M10
  • H: 18
  • ØI: 20
  • ØK: 10,5
  • L: 10
  • SW: 17
  • max. Belastung statisch: 25 kN
  • max. Anziehdrehmoment: 46 Nm
  • Gewicht: 40 g