• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Tlačný šroub s kuličkou, hladký

Artiklové číslo: 568020
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 568020
EAN / GTIN 4020772529253
Číslo výrobce 568020
L-číslo L30110 102256
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Tlačný šroub s kuličkou, hladký
Koule: Kuličková ložisková ocel, kalená, hladká
Základní těleso: Temperovaná ocel, temperovaná

Charakteristika:

  • Velikost: M10
  • G: M10
  • H: 18
  • ØI: 20
  • ØK: 10,5
  • L: 10
  • OK: 17
  • max. Statické zatížení: 25 kN
  • max. utahovací moment: 46 Nm
  • Hmotnost: 40 g