de pression verte à bille, lisse

Réf.: 568020
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Forme tête de vis hexagonal
Diamètre extérieur de la tête e 20 mm
Hauteur de la tête k 18 mm
Avec moyeu oui
Longueur nominale L 10 mm
Taille de filetage d1 M10
Filetage à gauche non
Exécution avec patin d’appui
Profil d’entraînement six-pans creux
Unité d’ouverture de clé système métrique
Pas de filetage 1,5 mm
Surface vergütungsschwarz
Type de queue Teilgewinde
Sommaire pièce unique
Type de produit vis non spécifiée
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Matériau acier
Couple de serrage recommandé max. 46 Nm

Identification et classification

Référence article 568020
EAN / GTIN 4020772529253
Réf. fabricant 568020
Article hors catalogue L30110 102256
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

de pression verte à bille, lisse
Bille: Acier pour roulements à billes, trempé, lisse
Corps de base: Acier trempé, trempé

Caractéristique(s):

  • Réf.: M10
  • G: M10
  • H: 18
  • ØI: 20
  • ØK: 10,5
  • L: 10
  • Ouv.: 17
  • max. Charge statique: 25 kN
  • max. couple de serrage: 46 Nm
  • Poids: 40 g