Zawór regulacji ciśnienia

Nr art.: 567157
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 567157
EAN / GTIN 4020772428181
Numer producenta 567157
Numer L L30110 102192
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Zawór regulacji ciśnienia, w zakresie dostawy:
- 2 złącza wkręcane, w kształcie litery I

Cecha szcz.:

  • Przyłącze próżniowe Ø
    : 10 mm

  • Temperatura otoczenia: -10 ... 60 °C
  • Ciśnienie robocze dla maks. podciśnienia: 3,5 bar
  • Szer. x wys. x gł.: 114 x 94 x 76
  • Masa: 400 g