Valvola di controllo pressione

Codice art.: 567157
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 567157
EAN / GTIN 4020772428181
Codice del produttore 567157
Numero-L L30110 102192
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola regolatrice della pressione, inclusa nel dotazione:
- 2 raccordi a innesto a forma di ”i”

Proprietà:

  • Collegamento del vuoto
    Ø esterno: 10 mm
  • Ambientale
    temperatura: -10 ... 60 Â °C.
  • Pressione di esercizio per vuoto max.: 3,5 bar
  • L x a x P: 114 x 94 x 76
  • peso: 400 g