Válvula de control de presión

Número de artículo: 567157
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 567157
EAN / GTIN 4020772428181
Número del fabricante 567157
Número L L30110 102192
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Válvula reguladora de presión, incluida en el suministro estándar:
- 2 accesorios push-in I-Shape

Característica:

  • Conexión de vacío
    Ø exterior: 10 mm
  • Medio ambiente
    temperatura: -10 ... 60 °C..
  • Presión de servicio para el vacío máx.: 3,5 bar
  • W x H x D: 114 x 94 x 76
  • peso: 400 g