Soupape de commande de pression

Réf.: 567157
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 567157
EAN / GTIN 4020772428181
Réf. fabricant 567157
Article hors catalogue L30110 102192
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Vanne de régulation de pression, incluse dans le équipement standard:
- 2 raccords enfichables en forme de I

Caractéristique(s):

  • Raccord à vide
    Ø extérieur: 10 mm
  • Environnement
    température: -10 ... 60 °C.
  • Pression de service pour dépression max.: 3,5 bar
  • L x H x P: 114 x 94 x 76
  • Poids: 400 g