Supapă de control al presiunii

Cod articol.: 567157
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 567157
EAN / GTIN 4020772428181
Număr producător 567157
L-Număr L30110 102192
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Supapă de reglare a presiunii, inclusă în livrare:
- 2 fitinguri de împingere în formă de I

Caracteristică:

  • Conexiune de vid
    ⌀ exterior: 10 mm
  • De mediu
    temperatură: -10 ... 60 °C.
  • Presiune de lucru pentru vacuum maxim: 3,5 bar
  • L x H x a: 114 x 94 x 76
  • greutate: 400 g