Regulační ventil tlaku

Artiklové číslo: 567157
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 567157
EAN / GTIN 4020772428181
Číslo výrobce 567157
L-číslo L30110 102192
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Tlakový regulační ventil, který je součástí jednotky rozsah dodávky:
- 2 i -tvar Push-in kování

Charakteristika:

  • Vakuové připojení
    Vnější Ø: 10 mm
  • Životního prostředí
    teplota: -10 … 60 °C.
  • Provozní tlak pro max. vakuum: 3,5 bar
  • Š x v x D: 114 x 94 x 76
  • hmotnost: 400 g