• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckregelventil

Artikel-Nr.: 567157
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 567157
EAN / GTIN 4020772428181
Herstellernummer 567157
L-Nummer L30110 102192
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckregelventil, im Lieferumfang enthalten:
- 2 Steckverschraubungen, I-Form

Merkmal:

  • Vakuumanschluss
    Außen-Ø: 10 mm
  • Umgebungs-
    temperatur: -10 ... 60 °C
  • Betriebsdruck für max. Vakuum: 3,5 bar
  • B x H x T: 114 x 94 x 76
  • Gewicht: 400 g