Przedłużenie drążka, wielokrotne, stałe

Nr art.: 565982
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Przedłużacze biegunów
Szerokość 410 mm
Wysokość 30 mm
Wersja stała

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 565982
EAN / GTIN 4020772536381
Numer producenta 565982
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Przedłużenie trzpienia, wielokrotne, stałe,

Cecha szcz.:

  • liczba biegunów: 14 C62
  • Układ: 2 × 7
  • możliwość użycia do: 795x475 / 640x475 / 490x475 / 950x475
  • A: 110 mm
  • B: 410 mm
  • H ±0,05: 30 mm
  • Rozmiar koła: 50 mm
  • Masa: 8600 g