Extensie pol, multiplă, fixă

Cod articol.: 565982
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Prelungitor de poli
Lăţime 410 mm
Înălţime 30 mm
Execuție fix

Identificare și clasificare

Cod articol 565982
EAN / GTIN 4020772536381
Număr producător 565982
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Extensie pol, multiplă, fixă,

Caracteristică:

  • Număr de pini: 14 C62
  • Aranjament: 2 × 7
  • recomandat pentru: 795x475 / 640x475 / 490x475 / 950x475
  • A: 110 mm
  • B: 410 mm
  • H ±0,05: 30 mm
  • Dimensiunea stâlpului: 50 mm
  • Greutate: 8600 g