Extensión de polo, múltiple, fijo

Número de artículo: 565982
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Prolongación de polos
Anchura 410 mm
Altura 30 mm
Modelo fijo

Identificación y clasificación

Número de artículo 565982
EAN / GTIN 4020772536381
Número del fabricante 565982
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Extensión de polo, múltiple, fijo,

Característica:

  • Cantidad de polos: 14 C62
  • Arreglo: 2 x 7
  • para: 795x475/640x475/490x475/950x475
  • A: 110 mm
  • An: 410 mm
  • H ±0,05: 30 mm
  • Tamaño del polo: 50 mm
  • peso: 8600 g