• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!

Stangforlængelse, flere, fast

Art.-nr.: 565982
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Polforlænger
Bredde 410 mm
Højde 30 mm
Udførelse fast

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 565982
EAN/GTIN 4020772536381
Producentnummer 565982
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Stangforlængelse, flere, fast,

Egenskab:

  • Antal poler: 14 C62
  • Arrangement: 2 x 7
  • passer til: 795x475 / 640x475 / 490x475 / 950x475
  • A: 110 mm
  • B: 410 mm
  • H ±0.05: 30 mm
  • Stangstørrelse: 50 mm
  • Vægt: 8600 g