Extensión de polo, múltiple, fijo

N.º do artigo: 565982
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Extensão de polos
Largura 410 mm
Altura 30 mm
Modelo fixo

Identificação e classificação

Número do artigo 565982
EAN/GTIN 4020772536381
Número do fabricante 565982
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Extensión de polo, múltiple, fijo,

Característica:

  • Cantidad de polos: 14 C62
  • Arreglo: 2 x 7
  • para: 795x475/640x475/490x475/950x475
  • A: 110 mm
  • An: 410 mm
  • H ±0,05: 30 mm
  • Tamaño del polo: 50 mm
  • peso: 8600 g