Rallonge de poteau, multiple, fixe

Réf.: 565982
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Rallonges polaires
Largeur 410 mm
Hauteur 30 mm
Exécution fixe

Identification et classification

Référence article 565982
EAN / GTIN 4020772536381
Réf. fabricant 565982
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Rallonge de poteau, multiple, fixe,

Caractéristique(s):

  • Nombre de pôles: 14 C62
  • Arrangement: 2 × 7
  • Pour: 795x475 / 640x475 / 490x475 / 950x475
  • A: 110 mm
  • B: 410 mm
  • H ±0,05: 30 mm
  • Taille du poteau: 50 mm
  • Poids: 8600 g