Pólové prodloužení, vícenásobné, pevné

Artiklové číslo: 565982
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prodloužení pólů
Šířka 410 mm
Výška 30 mm
Provedení pevné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 565982
EAN / GTIN 4020772536381
Číslo výrobce 565982
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Prodloužení tyče, vícenásobné, pevné,

Charakteristika:

  • Počet pólů: 14 C62
  • Uspořádání: 2 x 7
  • vhodné pro: 795x475 / 640x475 / 490x475 / 950x475
  • A: 110 mm
  • Š: 410 mm
  • H ±0,05: 30 mm
  • Velikost pólů: 50 mm
  • Hmotnost: 8600 g