{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Rodzaj produktu | Szyna Multifix | |
| Szerokość użytkowa | 42,7 mm | |
| Wysokość montażowa | 30 mm | |
| Długość | 1 000 mm | |
| Szerokość | 43,4 mm | |
| Wysokość | 30 mm | |
| Masa | 0,367 kg |
| Numer artykułu | 564437 | |
| EAN / GTIN | 4020772402242 | |
| Numer producenta | 564437 | |
| Numer L | L30110 102221 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |