{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Tipo de producto | Riel Multifix | |
| Anchura útil | 42,7 mm | |
| Altura de montaje | 30 mm | |
| Longitud | 1.000 mm | |
| Anchura | 43,4 mm | |
| Altura | 30 mm | |
| Peso | 0,367 kg |
| Número de artículo | 564437 | |
| EAN / GTIN | 4020772402242 | |
| Número del fabricante | 564437 | |
| Número L | L30110 102221 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |