Couvre-joint pour rainures en T

Réf.: 564437
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Type de produit Rail Multifix
Largeur utile 42,7 mm
Hauteur de montage 30 mm
Longueur 1 000 mm
Largeur 43,4 mm
Hauteur 30 mm
Poids 0,367 kg

Identification et classification

Référence article 564437
EAN / GTIN 4020772402242
Réf. fabricant 564437
Article hors catalogue L30110 102221
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Bande de recouvrement pour rainure en T, en profilé aluminium.
Coupe à longueur aisée avec une lame fine.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 42x1000
  • Rainure: 42
  • A: 42,7
  • B: 43,4
  • H: 30,0
  • L: 1000
  • Poids: 367 g