{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Tip produs | Şină multifix | |
| Lăţime utilă | 42,7 mm | |
| Înălțimea de montare | 30 mm | |
| Lungime | 1.000 mm | |
| Lăţime | 43,4 mm | |
| Înălţime | 30 mm | |
| Greutate | 0,367 kg |
| Cod articol | 564437 | |
| EAN / GTIN | 4020772402242 | |
| Număr producător | 564437 | |
| L-Număr | L30110 102221 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |