Protezione per cava a T

Codice art.: 564437
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Tipo di prodotto Barra multifix
Larghezza utile 42,7 mm
Altezza di montaggio 30 mm
Lunghezza 1.000 mm
Larghezza 43,4 mm
Altezza 30 mm
Peso 0,367 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 564437
EAN / GTIN 4020772402242
Codice del produttore 564437
Numero-L L30110 102221
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Striscia di copertura per scanalatura a T, in profilo di alluminio.
Il taglio alla lunghezza desiderata è facilmente possibile con un lama fine.

Proprietà:

  • Dimensione: 42x1000
  • Scanalatura: 42
  • A: 42,7
  • B: 43,4
  • H: 30,0
  • L: 1000
  • peso: 367 g