• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abdeckleiste für T-Nut

Artikel-Nr.: 564437
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Produktart Multifixschiene
Nutzbreite 42,7 mm
Einbauhöhe 30 mm
Länge 1 000 mm
Breite 43,4 mm
Höhe 30 mm
Gewicht 0,367 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 564437
EAN / GTIN 4020772402242
Herstellernummer 564437
L-Nummer L30110 102221
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Abdeckleiste für T-Nut, aus Aluminiumprofil.
Das Schneiden auf die gewünschte Länge ist mit einem feinen Sägeblatt problemlos möglich.

Merkmal:

  • Größe: 42x1000
  • Nut: 42
  • A: 42,7
  • B: 43,4
  • H: 30,0
  • L: 1000
  • Gewicht: 367 g