{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| EX-område | nej | |
| Produkttype | Multifix-skinne | |
| Nyttebredde | 42,7 mm | |
| Monteringshøjde | 30 mm | |
| Længde | 1.000 mm | |
| Bredde | 43,4 mm | |
| Højde | 30 mm | |
| Vægt | 0,367 kg |
| Artikelnummer | 564437 | |
| EAN/GTIN | 4020772402242 | |
| Producentnummer | 564437 | |
| L-nummer | L30110 102221 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |